画像準備中

パルックボールスパイラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35055657 品番EFG15EL/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種別電球60形省エネタイプ 長さ(mm)130 電球色 種類電球形蛍光灯 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.2 電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)90 定格消費電力(W)12 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする