※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
サニタリーサーモ用センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35055738
品番
TSP-250 スープ・飲料水用
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。
測定範囲(℃)
-30〜280
仕様
飲料水・スープ用
寸法(mm)
検知部:3×250
先端形状
先丸