SK-12M エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA) 35055946 SK-12M エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA) 35055946 SK-12M エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA) 35055946

エスシーロック 汎用タイプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35055946 品番 SK-12M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥295
販売価格(税別)
268

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。

材質
本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂
ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
ねじ
管用平行ねじ:G1/2
厚鋼電線管:CTG16
適合ケーブル外径(Φmm)6.5〜10.5 使用温度範囲(℃)-30〜60 取付穴径(Φmm)22 寸法A(Φmm)13 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35055946
2022-01-04
用途:
電線の引き出しに使用

特に問題となるようなことはありませんでした。
期待通りです。

対象商品:
08559573
2013-05-15
用途:
フライス盤、ハンドソー等の電源コードの引き直し付替え時に使用しました。
サービス業

耐久性は不明ですが、まったく問題なく、とてもしっかり感があります。
小型の機械なとは移動することも多いので、安心して移動できます。

対象商品:
08559573
2012-08-10
用途:
製作物

以前から使用していた物で今後も利用予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする