エスシーロック 難燃タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじG1(CTG28) グレー 注文コード35055964 品番SCL-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はねじ・色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム 寸法L(mm)12.5 寸法H(mm)41 ねじG1(CTG28) グレー 寸法A(mm)最大43.0 寸法F(mm)41 寸法D(Φmm)24.0 寸法B(mm)最大32.5 寸法C(mm)16.7 寸法J(mm)5 適合ケーブル外径(Φmm)18.5〜20.5 寸法G(mm)44.0 取付穴径(Φmm)34 寸法E(Φmm)43.0 寸法K(Φmm)33.2 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08559494
2024-03-13
用途:
農業機械のスイッチ操作LED表示のBOXとVCTF配線の引込部に使用
クマダシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くBOX,配線ともに密着が良く見た目もスッキリ。

対象商品:
09927373
2022-11-18
用途:
制御盤のケーブル配線に

星和電機製のものを長年使っていましたが
コロナ禍の影響でなかなか手に入らず
代替で違うものを使用していました。
今回数量限定でしたが手に入ってよかったです。
その他のサイズも手に入るとありがたいです。

対象商品:
08559521
2021-07-17
用途:
機械組み立て
株式会社澤渡製作所 様

必要数が 足りなかった為少し評価を落とさせてもらいましたが、急いでいたので助かりました。

対象商品:
08559503
2019-01-11
用途:
制御盤製作時
株式会社紀伊サイエンス 様 (製造業)

思ったより良い商品です。今後も購入制御盤に使います・

対象商品:
08559485
2017-11-24
用途:
計測器のケーブル引き出し
株式会社ビーテック 様

屋外設置機器に対して安心して使用する事が出来、満足している。

対象商品:
08559503
2017-09-18
用途:
ケーブル保護
大富電機 様

1ケからの販売で助かっています。以前は、他商社から箱単位でしか供給されず在庫となっていました。価格設定も良心的?ですが、1ケ1ケビニール袋などに入っているので・・・取り出すのは面倒です。1ケ以上注文時には1ケ1ケ包装しないで、価格を下げて欲しい。

対象商品:
08559521
2017-06-02
用途:
配線貫通部の保護

安定した材料および工作精度なのでいつも安心して使用できる。
価格も手ごろで良い

対象商品:
09253903
2017-01-26
用途:
電気配線の屋外延伸
製造業

簡単、目立たず、確実に作業ができました。今回は配線が細かったのでもう少し小型の方が良かったかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする