SCL-30C エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 35055982

SCL-30C エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 35055982
SCL-30C エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 35055982
SCL-30C エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA) 35055982

エスシーロック 難燃タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじG1-1/4(CTG36)グレー注文コード35055982品番SCL-30C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム寸法L(mm)13.5寸法H(mm)48ねじG1-1/4(CTG36)グレー寸法A(mm)最大45.5寸法F(mm)48寸法D(Φmm)30.8寸法B(mm)最大34.0寸法C(mm)18.1寸法J(mm)6適合ケーブル外径(Φmm)27.0~30.0寸法G(mm)51.0取付穴径(Φmm)42寸法E(Φmm)51.0寸法K(Φmm)41.9取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08559494
2024-03-13
用途: 農業機械のスイッチ操作LED表示のBOXとVCTF配線の引込部に使用
クマダシステム自動車・二輪車・自転車関連業

軽くBOX,配線ともに密着が良く見た目もスッキリ。

対象商品 : 09927373
2022-11-18
用途: 制御盤のケーブル配線に

星和電機製のものを長年使っていましたが
コロナ禍の影響でなかなか手に入らず
代替で違うものを使用していました。
今回数量限定でしたが手に入ってよかったです。
その他のサイズも手に入るとありがたいです。

対象商品 : 08559521
2021-07-17
用途: 機械組み立て
株式会社澤渡製作所

必要数が 足りなかった為少し評価を落とさせてもらいましたが、急いでいたので助かりました。

対象商品 : 08559503
2019-01-11
用途: 制御盤製作時
株式会社紀伊サイエンス製造業

思ったより良い商品です。今後も購入制御盤に使います・

対象商品 : 08559485
2017-11-24
用途: 計測器のケーブル引き出し
株式会社ビーテック

屋外設置機器に対して安心して使用する事が出来、満足している。

対象商品 : 08559503
2017-09-18
用途: ケーブル保護
大富電機

1ケからの販売で助かっています。以前は、他商社から箱単位でしか供給されず在庫となっていました。価格設定も良心的?ですが、1ケ1ケビニール袋などに入っているので・・・取り出すのは面倒です。1ケ以上注文時には1ケ1ケ包装しないで、価格を下げて欲しい。

対象商品 : 08559521
2017-06-02
用途: 配線貫通部の保護

安定した材料および工作精度なのでいつも安心して使用できる。
価格も手ごろで良い

対象商品 : 09253903
2017-01-26
用途: 電気配線の屋外延伸
製造業

簡単、目立たず、確実に作業ができました。今回は配線が細かったのでもう少し小型の方が良かったかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする