※代表画像

上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056063 品番AX-KO4421 (AD5604C用交換センサ)
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計
防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的
防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)
バックライト付きで暗い場所でも見やすい
データホールド機能付、最高値/最低値表示機能
上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能
オートパワーオフ機能付
温度プローブ交換可能
防水型中心温度計 AD-5604C用温度プローブ

用途調理、実験、地温測定に。 適合機種AD-5604C 寸法(mm)検知部:3.5×150 ケーブル長(m)約1 防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時) アズワン品番64-9709-97
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする