S-500CAL 本体のみ 三商 キャリブレーションサーモ 三商 35056237

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

三商 キャリブレーションサーモ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(mm)-注文コード35056237品番S-500CAL 本体のみ
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。

仕様本体のみ材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)寸法(mm)-質量(g)約150(電池含む)規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計電源単4アルカリ乾電池 2個測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)センサー-分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)温度測定範囲(℃)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~1300℃サンプリング測定:約1秒防塵防水性能IPX6使用環境条件-10~60℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする