※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
K熱電対(クラス2)
仕様
表面標準センサ
注文コード
35056246
品番
HKS-15000R 表面標準
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャリブレーションサーモ専用センサ。
測定範囲(℃)
-30〜+300
仕様
表面標準センサ
寸法(mm)
検知部:Φ17
直径(Φmm)
検知部:17(帯状)
規格
K熱電対(クラス2)
温度測定範囲(℃)
-30〜300