※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35056316
品番
TKS-16120M 高速タイプ
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
測定範囲(℃)
-50〜+300
仕様
シース高速センサ(先丸)
寸法(mm)
検知部:1.6×120
規格
K熱電対(クラス1)