※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
K熱電対(クラス1)
仕様
食品用防水センサ
注文コード
35056325
品番
TKS-20110ST 食品用
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャリブレーションサーモ専用センサ。
測定範囲(℃)
-50〜+300
仕様
食品用防水センサ
寸法(mm)
検知部:Φ2×45+Φ3×55
規格
K熱電対(クラス1)
温度測定範囲(℃)
-50〜300