※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 検出・センサ
三商の センサ
三商の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
三商キャリブレーションサーモ用 センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35056334
品番
TKS-23120FS フッ素チューブ
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
測定範囲(℃)
-50〜+260
仕様
シースフッ素チューブセンサ
寸法(mm)
検知部:2.3×120
規格
K熱電対(クラス1)