※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

風速計 VelociCalc

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056553 品番9535
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。

測定範囲風速:0〜30.00m/s、温度:-17.8〜+93.3℃ 電源単3乾電池4個 精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする