※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 気象計器
三商の 風速計
風杯型風速発信器
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35056648
品番
W11-J4
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
風杯の回転により発電した電圧を変換し、4〜20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様
風速検出部:交流発電機式
材質
風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)
寸法(mm)
約304×353
質量(g)
約1000
出力
4〜20mADC
電源
C24V
測定精度
±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)
起動風速(m/s)
2未満
耐風速(m/s)
90以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。