曜日別特売
一般製品 電動式アスマン通風乾湿計 三商 35056684

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

電動式アスマン通風乾湿計

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個規格一般製品注文コード35056684品番一般製品
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通風器の風車を小型モーターにより回転させるので、取扱いが簡単です。。アダプターを取付けるとAC100V電源でも使用可能。。1/5℃目盛で正確に読みとりできます。

規格一般製品測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)100×105×430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする