※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デジタルアスマン通風乾湿計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056718 品番Y-7001K (気象庁検定付)
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥151,690
販売価格(税別)
137,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。

外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30〜+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする