※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ゼンマイ式アスマン通風乾湿計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056736 品番検定製品
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。

規格検定製品 測定範囲(℃)-30〜50 精度±0.2℃以内 最小目盛0.2℃ 外寸法(mm)90×90×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする