画像準備中

小型アスマン通風乾湿計 DC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35056754 品番一般製品
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。

規格一般製品 測定範囲(℃)-10〜42 精度±0.5℃以内 最小目盛0.5℃ 外寸法(mm)70×75×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする