三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 気象計器
三商の 風速計
アネモマスター ベーン 風速・風量計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35056894
品番
6823
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式の風速計。。±3.0%の高い測定精度。最大値・最小値の記録と読み出しが可能かつ、幅広い測定レンジ(0.2〜40m/s)。
測定範囲
風速:0.2〜40m/s、風温:-20〜100℃
直径(Φmm)
ベーン:70
質量(g)
約175(電池含まず)
電源
単3乾電池3個
精度
風温:±0.3℃+指示値の0.2%、風速:±指示値の3%または0.1m/sの大きい方
分解能
風温:0.1℃/風速:0.01m/s
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×38×165
風量
0〜9999cfm