※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 環境測定(自然環境/安全環境)
三商の 気象計器
三商の 気圧計
高精度デジタル気圧計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカー検定品
注文コード
35057007
品番
R-30NK
参考基準価格(税別)
¥227,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
測定範囲(hPa)
600〜1100
仕様
メーカー検定品
外形寸法(mm)
約190×130×60
電源
AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用
最小表示
0.1Pa
精度
±0.5hPa以内
使用環境
0〜+50℃