曜日別特売
UN3-AP-2-8A ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 35057276

UN3-AP-2-8A ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 35057276
UN3-AP-2-8A ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 35057276

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径2
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード35057276品番UN3-AP-2-8A
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)8呼び径(B)1/4仕様RoHS非適合材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316寸法L(mm)40呼び径2寸法H(mm)59最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35057285
2023-02-09
用途: 計測機器の付属品として
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 35057285
2022-08-25
用途: 圧油機器用
卸売・小売業

規格品ですので全く問題無く使用出来ました。安心のKITZです。

対象商品 : 35057285
2018-09-03
用途: 流量測定
合同会社 土づくり推進機構農・林・水産業

ニードル弁として、十分機能を発揮しました。今試作中弟すが、量産仕様で使用したく考えます。できれば、コストを下げて頂くと助かります。
特別しようとして、回す機能をなくすことも考えています。

対象商品 : 35057294
2016-12-13
用途: 給水の流量調整
製造業

想定通りの機能を得ることができ満足しております。入荷も早く助かりました。

対象商品 : 35057276
2013-03-21
用途: 酸化ガス、腐食性ガスの流路に使用している。

分解も容易でシビアな調整も可能であるため、重宝している。
特に改善点は思いつかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする