曜日別特売
UN3-BP-2-8A ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 35057312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UN3-BP-2-8A ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 35057312
UN3-BP-2-8A ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ) 35057312

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード35057312品番UN3-BP-2-8A
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径(A)8呼び径(B)1/4仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316寸法L(mm)15寸法H(mm)59最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする