曜日別特売
UN26-AP-4-15A ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ) 35057364

UN26-AP-4-15A ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ) 35057364
UN26-AP-4-15A ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ) 35057364

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径4
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード35057364品番UN26-AP-4-15A
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316寸法L(mm)60呼び径4寸法H(mm)86最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)寸法D(mm)70接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする