イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの ガスチャージ機器
サービス缶T型ジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35057461
品番
TA163RW
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
接続口
(バルブ)M10P1.5フレアメス×2
(ホース)M10P1.5フレアオス×1
適合
TA126・TA126K
用途
R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント
材質
真鍮
危険物の類別
非危険物