フ-RT670B チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 35057793 フ-RT670B チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 35057793 フ-RT670B チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 35057793 フ-RT670B チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 35057793 フ-RT670B チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 35057793 フ-RT670B チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 35057793

チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数700 注文コード35057793 品番フ-RT670B
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は色・収納枚数・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。

サイズA4S 背幅(mm)85 とじ厚(mm)70 収納枚数700 用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。 付属品インデックス×1枚、カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)246×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 190
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
書類の整理
医療・福祉・介護関連業

ファイリングしやすい。インデックスの紙もついているのでありがたい。

2025-03-24
用途:
報告書提出
NPO法人環境NPOサン・ラブ 様

近くの量販店でも購入できますが、値段が安いので、いつもこちらで購入しています。

対象商品:
08251555
2023-07-30
用途:
重要書類のファイリングに使用しています。
石ヶ谷鉄工所 様

ファイルの作りは良いと思います。使用した方も使い勝手が良いと話されます。これからも随時コクヨ製品へ切り替えをしていきたいと思います。

対象商品:
00735454
2023-06-29
用途:
報告書用ファイル
農・林・水産業

購入するときのカタログが比較・選びやすく配送も早く、満足です。

対象商品:
00735357
2023-06-29
用途:
竣工書類綴りとして
建設業・工事業

ファイルは、コクヨのこのファイルが一番使いやすく重宝しています。

対象商品:
00735454
2023-04-25
用途:
書類保管

前からも後ろからも開けられるのが便利です。
サイズが豊富なので同じメーカーのファイルで統一できるのも気に入っています

対象商品:
00735357
2023-05-09
用途:
書類整理
金融・保険業

コクヨなので何の問題もなく書類の整理整頓ができてます。

対象商品:
35686743
2022-11-16
用途:
資料の綴じ込み用
自動車・二輪車・自転車関連業

造りがしっかりしていてたくさんの書類を綴じこむことができます。
同じシリーズで収納することで統一感もあり満足しています。
嵩張るものも配送していただけるのでいつも助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする