耐油長靴 JW-707

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35057845 品番 JW-707
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

快適作業をバックアップ。耐油、抗菌、防滑。

モノタロウではこんなお得な商品も!
機能耐油、抗菌、防滑 サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番470-9136 材質塩化ビニル 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)約630(26cm) 丈(cm)標準31(26cm) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35057933
2024-04-24
用途:
工場内作業

大きなサイズの耐油長靴が市販ではなかなか見つからず、重宝しています。

対象商品:
35057933
2023-02-21
用途:
養豚場内作業
サービス業

しっかりした作りで横幅も広いです。
長時間履いていても疲れにくいと感じました。

対象商品:
35057933
2023-01-26
用途:
来客(外国人)用として使用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

30pの長靴は通常の店頭販売ではない商品なので、早く届いた上にすぐ利用出来て大変助かりました。

対象商品:
35057924
2022-01-04
用途:
みかん収穫、草刈り、各種農作業
農・林・水産業

足が大きいので助かります。
その他は28cmまでが多い。
余裕があるので防寒中敷きを入れて快適です。

2021-03-07
用途:
農作業用
その他業種

3Eだったのでワンサイズ下げても良いかと思うくらいのゆとりがあるサイズ感でした。

対象商品:
35057863
2020-07-17
用途:
一般管理作業
農・林・水産業

軽い足にフィットして履き心地はとても良い。
もう少し長さが欲しいかな。

対象商品:
35057933
2018-02-20
用途:
作業用

大きなサイズがあり大変ありがたいです。楽に脱ぎ履きできスムーズに作業が行えます。

対象商品:
35057924
2018-01-28
用途:
厨房での立ち仕事
飲食業

過去の経験から1cm大きなサイズを買ってしましました。3Eを信じればよかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする