ガラスクイック

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(18L) 注文コード 35057967 品番 2787
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ガラスに噴きつけ拭き取るだけ。
作業後はクリアーで視界スッキリ。
ガラス本来の透き通る輝きを実現いたします。

用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄 成分非イオン界面活性剤、アルコール類 青色 タイプ原液使用 液性中性 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35057951
2026-01-28
用途:
ガラス窓や鏡の清掃
不動産業

清掃面に少しスプレーし、吹上げた後に、跡が残りにくいのが助かる。

2023-01-09
用途:
自家用車の内窓清掃
運輸・通信業

他にも容量あたりの値段が安いものはありますけど、アルコール含有なので時間が経つと変質してしまい、使えなくなって捨ててしまうのでは同じだなーと思いこちらを購入しました。とはいえやはり割高かなー。
仕上がりに関しては文句ありません。

対象商品:
35057951
2022-02-18
用途:
車のガラス清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

車のフロントガラス内側を拭くのに最適だも思う。アルコール系なので拭き取った後もスジが残りにくいので良きかな

2020-09-08
用途:
ガラスコーティング剤の前処理としてガラス清掃に使用。

レビューにある通り、汚れが落ちやすく、拭きムラが残らないので大満足です。
ただし、ウェスを持ちながらの清掃では1リットル容器は少々重くて機動性に欠ける。500ml容器であれば更に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35057951
2020-09-04
用途:
自家用車用に使用
その他業種

レビューに出ていたとおり、クルマのガラスがすっきり、きれいになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35057951
2019-10-12
用途:
洗車作業の時
エスウエスト 様

使い勝手や奇麗になる様子は、問題なく満足、金額がもう少し安くなれば、申し分なし。

1人が参考にしています
対象商品:
35057951
2019-03-17
用途:
とても良いです!!
信愛 様 (卸売・小売業)

今まで色んなガラスクリーナーを使ってきました。
車のフロントガラスのクリーナーの選別は本当に難しいです。
油膜や汚れが取れるのは3度拭きが必須とか。
でもこれは今まで使用してきた全てのガラスクリーナーを超えました!
こんなに良いアイテムがあるとは、目から鱗です!!

1人が参考にしています
対象商品:
35057967
2018-10-23
用途:
中古車の仕上げに
プロショップ サトウ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レビューを参考に購入してみました。確かに使えば癖になる商品です。ガラスの拭き上げ仕上げに、いつも苦労をしていました。ダメもとで使ってみましたが、従来通りに丁寧にふき取ると、拭き残し跡が残らず、綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする