カラーコピー用紙

(140件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 35058003 品番 A4 オレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

レーザー、インクジェット、軽オフ、コピー等、様々なOA機器に対応

サイズA4 オレンジ 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)64 仕様ECF(無塩素漂白)パルプ使用、森林管理認証紙 紙厚(mm)0.093 用途低速レーザープリンタ、一般コピー機 厚さ(mm)0.093 素材森林認証紙 入数500枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、軽印刷、コピー機
注意
※クリームはやや黄色に寄った発色です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
印刷、また書類の仕切り紙などにも使用
建設業・工事業

しっかりした素材の紙です。また色も鮮やかなので、目立って使いやすいと思います。

2025-12-09
用途:
お知らせ用
その他業種

一般的な思っていた通りの薄い水色でした。大丈夫でした。

2025-11-20
用途:
製品伝票用
製造業

A5サイズで検索して、これが出てて、ちゃんと確認せず買ったしまいました
カットして使うしかない…A5も販売してほしいなぁ

2024-12-13
用途:
割引券作成に使いました。
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターにカラーコピー用紙A4イエローが売っていなくて、モノタロウで
販売していて良かったです。イエローの色も鮮明でよかったです。

対象商品:
37610657
2024-05-13
用途:
見出し等に使用
その他業種

クリアポケットファイル等の見出しや間紙に使うとともに表紙用にも重宝しています。

対象商品:
08238684
2024-03-06
用途:
印刷時
製造業

指定されたコピー用紙を探していたところ、こちらで販売していたので購入しました。注文した品も翌日には届き大変助かりました。

2024-11-04
用途:
チラシの印刷
医療・福祉・介護関連業

いつも使用しているので特に感想はありませんが具合はいいです。

対象商品:
35057994
2024-06-05
用途:
イエローカード作成用

レーザープリンタで使用中。印字・紙送りも悪くありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする