- 丸ゴムロープ 糸代製綱 35058073

丸ゴムロープ

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)6
長さ(m)20
内容量1本注文コード35058073品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
幅(mm)-長さ(m)20厚さ(mm)約2折径(cm)-太さ(Φmm)6材質合成ゴム(EPDM)
注意
※径Φ8ミリの商品は、筋入り花型の商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058073
2022-11-07
用途: ダンプカーのシートを止める為
農・林・水産業

2度目の購入。平ゴムより丈夫で長持ちするので気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35058082
2021-01-26
用途: トラックシートのゴム張り

今までは普通のトラックシート用のゴムを使っていたけれど、これに変えてからはなかなかちぎれる事がないのでgoodだと思います。
ちょっと値段が高いかな~と思ったので★4にしました。

2が参考にしています
対象商品 : 35058073
2021-02-03
用途: トラックシートの固定

非常に誓い勝手が良いと思う。ただもう少し長いのが有ればよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35058073
2020-10-21
用途: トラックのシートゴムに使用

平ゴムより扱いやすいので購入しました。思っていたより伸びないので少し残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 35058055
2020-07-13
用途: 軽トラシートの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫そうで気に入っています。伸びが少し少ないようですが、丈夫であれば最高です。今まで自動車のチューブ再生品を購入していましたが、すぐ切れていました。

対象商品 : 35058082
2020-07-06
用途: トラックシートに使用
運輸・通信業

以前は自分で廃チューブを切って作っていたが、
この商品はなかなかの良いお値段だけあって、
コシのある良いゴムなのでしっかりと抑えが効いている。
もう少し価格が安ければ嬉しい。

対象商品 : 35058064
2020-05-26
用途: シート補強
神戸竹一企画

適度な伸縮性と硬さがありシートの撓みが抑えられます、後は今後に耐久性が楽しみです。

対象商品 : 35058055
2020-03-24
用途: トラックのシートを縛る

平ゴムにくらべて、切れにくいが、良い結束方法が有れば尚良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ロープの形状は?円柱ですか?それても角張っていますか?
回答:
直径約6mmの、ほぼ丸に近い形状となります。
3が参考にしています
2011-10-31

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする