ATGN-3-V 強着スタンプ台タート<多目的用>大形 シヤチハタ 35058152

強着スタンプ台タート<多目的用>大形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35058152 品番ATGN-3-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。

成分油性顔料インキ サイズ大型 質量(g)151 シリーズTAT 本体寸法(mm)126.0×102.6×16.5 盤面サイズ(mm)106×67 インク色 対応オプション補充インキ:STG-1、STG-3 グリーン購入法適合

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058152 ATGN-3-V 73535149 ATGA-3-V 強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 シヤチハタ 強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 シヤチハタ 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058186
2014-01-16
用途:
材質表示の捺印

強粘着で、ほとんどの物に捺印できるので、常時使用しています。
強粘着が故にインクを塗布するにつれ・・・粘りが出てきてしまいます。

本音は、もう少しお安いと良いのですが・・・
きっと、こちらで購入すると思います。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする