※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ブルックフィールド アナログ粘度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粘度範囲(mPa・s)15〜2000000 注文コード35058154 品番LVT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550,000
この商品は粘度範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。

粘度範囲(mPa・s)15〜2000000 仕様校正トルク値(mN・m):0.0673、速度切換段数:8 電源100V,50/60Hz 精度±1%フルスケール 再現性±0.2%フルスケール 回転速度(min-1[r.p.m])60/30/12/6/3/1.5/0.6/0.3
注意
※本体に標準スピンドル、スタンド、及びキャリングケースが含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする