※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
三商の 分析・環境・測定器具
三商の 粘度計
三商の 回転式
ブルックフィールド アナログ粘度計
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35058163
品番
RVT
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
世界各国の電圧に対応します。。エレクトロニックドライブによる、静かで信頼できる操作が可能。。簡単にスピード選択ができます。
粘度範囲(mPa・s)
100〜8000000
仕様
校正トルク値(mN・m):0.7187、速度切換段数:10
電源
100V,50/60Hz
精度
±1%フルスケール
再現性
±0.2%フルスケール
回転速度(min
-1
[r.p.m])
100/50/20/10/5/4/2.5/2/1/0.5
注意
※本体に標準スピンドル、スタンド、及びキャリングケースが含まれています。