曜日別特売
HADV1M ブルックフィールド デジタル粘度計 三商 35058215

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ブルックフィールド デジタル粘度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード35058215品番HADV1M
参考基準価格(税別)¥840,000販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

連続測定、連続表示。。オートストップ機能。。使いやすい前面キー入力による機能選択。。見やすいLCD表示で、粘度(cP・P、mPa・s、Pa・s)、%スケール値、回転速度(rpm)、使用スピンドルが表示されます。。自動ゼロ値調整機能付。

仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:18、レンジ数:126精度±1%フルスケール再現性±0.2%フルスケール粘度範囲(mPa・s)200~26000000(cP)回転速度(min-1[r.p.m])100、60、50、30、20、12、10、6、5、4、3、2.5、2、1.5、1、0.6、0.5、0.3
注意
※本体に標準スピンドル、スタンド、及びキャリングケースが含まれています。M=1000、MM=1,000,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする