強着スタンプ台タート<金属用>

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35058256 品番 ATMN-2-K
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)

成分油性染料インキ サイズ中形 質量(g)118 シリーズTAT 本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5 盤面サイズ(mm)90×56 インク色 対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3N グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058256
2024-07-12
用途:
金属商品のナンバリング用

金属用だけあって、スタンプした文字が消えにくいので、スタンプ台はとてもいいです。しかしこの商品用の回転印の種類がもっとあれば助かるのになぁ。桁数及び文字サイズの種類が少ないので、タート用以外の回転印で使用していますが、回転印の持ちが悪い。

対象商品:
35058256
2024-02-01
用途:
金属にスタンプするとき
株式会社NDK 様 (製造業)

非常になめらかで使いよい感覚でした。もっと使わないとよくわかりません。

対象商品:
35058256
2023-07-31
用途:
ロット押印用
製造業

作業する方がこのスタンプ台が一番使いやすいとのことで購入を決めました。
金属用という印がもっとはっきりわかりやすく表示してあると嬉しいです。

対象商品:
35058256
2022-03-17
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

どこにもなくてやっと見つけ仮助かりました*困った時のモノタロウさんです*

対象商品:
35058256
2020-09-10
用途:
使い安く、コンパクトで保管もしやすいです。
フェデラル・モーグル ジャパン株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミ鋳物部品のID番号つけに使用しています。
コンパクトで使いやすく保管もしやすく重宝しています。

対象商品:
35058256
2018-08-18
用途:
機械のメンテナンスをした日付の捺印
サービス業

非常に使いやすいです。
製品番号を押すとき、ノールックで正確に素早く押すには中型のスタンプ台が便利でした。
スタンプ台の蓋のデザインがシンプルでかっこいいです。

対象商品:
35058265
2013-08-20
用途:
電子機器の基板面にロット番号捺印
有限会社浅井製作所 様

非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする