曜日別特売
HADV2T ブルックフィールド デジタル粘度計 三商 35058276

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ブルックフィールド デジタル粘度計

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
粘度範囲(mPa・s)200~80000000
内容量1個注文コード35058276品番HADV2T
参考基準価格(税別)¥1,780,000販売価格(税込)¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

パラメータを使いやすいタッチパネルスクリーンから入力。。5インチのカラーディスプレイに粘度、トルク(%)、せん断応力、せん断速度、温度、回転数を表示。。0.1~200回転と広範囲の回転数をサポート、切替段数も290と細かい回転数を設定可能。。オートストップ機能搭載。。オプションのレオカルクTソフトウェアを使用することにより、コンピューターより粘度計を制御可能。

粘度範囲(mPa・s)200~80000000仕様校正トルク値(mN・m):1.4374、速度切換段数:290回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(特定の290種類を選択)
注意
※本体に標準スピンドル、スタンド、及びキャリングケースが含まれています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする