強着スタンプ台タート<プラスチック用>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35058283 品番 ATPN-2-K
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。

成分油性染料インキ サイズ中形 質量(g)118 シリーズTAT 本体寸法(mm)110.0×91.6×16.5 盤面サイズ(mm)90×56 インク色 対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3N グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058283
2021-11-23
用途:
スタンプカードにポイントを押すときに
飲食業

思っていたよりも、インクの乾きが遅いかな。
軽めインクを付けるとスタンプの文字がかすれてしまい、只今、試行錯誤中。
連続で押すときが困っている。

2人が参考にしています
対象商品:
35058283
2018-09-22
用途:
プラスチック面への捺印
製造業

今までは多目的を使用していましたが、こちらのプラスチック用に変更してから捺印が鮮明になりました。お気に入り商品です。

対象商品:
35058283
2017-01-26
用途:
日付押印に使用
中部食産株式会社 様

インク同様、プラスチック用となると、取り寄せになるため、御社で購入しています。

対象商品:
35058283
2016-03-02
用途:
客先指定の為

初めて仕様しましたが、乾燥がかなり遅く感じましたので、梱包までの時間が長くなりました。
何か良い方法がないですかね〜

2人が参考にしています
対象商品:
35058301
2014-11-18
用途:
紙袋に印字するとき

しっかりインクがついて使いやすいです。使っているのが紙袋なので付きやすく取れにくい感じします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする