強着スタンプ台タート<塗布用>

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35058326 品番 ATU-3
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強着スタンプインキ タートを塗布して使う、インキの入っていないスタンプ台。強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる印判の大きさ、目的などによりお選びください。

グリーン購入法適合 適合本体タートインキ多目的、金属用、プラスチック用等 サイズ大形 質量(g)128 シリーズTAT 本体寸法(mm)126.0×102.6×16.5 盤面サイズ(mm)106×67 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
専用スタンプ用

ずっと愛用しているが、業務用としてお願いしたいのだが、ロック部分が弱く壊れ蓋が閉められない状態でずっと使用している。やはり落下で落としたりすることもあるのでその辺も考慮してもらえるといい。かならずといっていいほど蓋が壊れるため。

対象商品:
35058317
2018-09-05
用途:
スタンプ台として購入
卸売・小売業

特殊インクを使いたかったので、購入。
インクの特性上、使用方法にコツが有りました。

白インクを使用していますが、色素が沈殿しやすく、
普通に使うと、毎回インクの塗布が必要になります。
逆さにして保管すると、沈殿が防げました。

3人が参考にしています
対象商品:
35058317
2018-12-11
用途:
スタンプ時

使いやすく、良いと思います、布地をもう少し改善出来れば、なおよい

1人が参考にしています
対象商品:
35058317
2018-11-12
用途:
文字印字用
有限会社太田エンジニア 様 (建設業・工事業)

プラスチックに記号押印に使用です
インクが広がりやすい

1人が参考にしています
対象商品:
35058326
2018-01-05
用途:
発泡のハン付きに

何時も利用させてもらってます。はん付きに最適です。頻繁に使うので半年ぐらいで穴が開いてしまいますので、上の生地がもう少し耐久性があるとさらに最高だと思います。

対象商品:
35058317
2017-02-17
用途:
識別する時
佐藤運輸株式会社 様 (製造業)

他社に比べ、値段も数百円やすく、とても満足です。
破けたらまた頼みます。

対象商品:
35058317
2017-04-18
用途:
印鑑のスタンプ台
その他業種

インキを入れるとスーッと染込んでいき、使いやすい。
しっかりと蓋が閉まって安心。

対象商品:
35058317
2015-09-30
用途:
押印

商品はメーカー品なので問題ありません。
近くのホームセンターや文具店にはなかなか在庫としては持っていないので注文から納品まで時間がかかっていましたが、こちらでは当日出荷の1つになっていますので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする