強着スタンプインキタート<プラスチック用>

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 35058396 品番 STP-3N-K
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タートスタンプ台・プラスチック用のインキ補充に。プラスチックスへのなつ印に最適なタートスタンプ台・プラスチック用専用補充インキです。

成分油性染料インキ 適合本体タートスタンプ台プラスチック用 サイズ大瓶 質量(g)670 シリーズTAT 本体寸法(mm)98.8×115.0mm インク色 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058387
2023-09-08
用途:
出荷ラベルの賞味期限の押印

従来より使用しており、今後も利用する予定です。プラスチックインクの為スタンプ台の蓋を開けておくとすぐインクが乾いてしまうため、気を付けて使用しております。

対象商品:
35058387
2019-10-29
用途:
袋にスタンプ

他の人も書いているように容器のふちに着かないようにしていても多少は付いてしまうのか蓋が非常に開けにくくなる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
35058387
2014-04-23
用途:
プラスチックのカードに日付をスタンプする

キャップの周りが固まりキャップが回らなくなった事があるので改善してほしい

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする