曜日別特売
CT-700W 繰り返し機能付タイマー 三商 35058459

繰り返し機能付タイマー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35058459品番CT-700W
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。

最大設定時間99分59秒(1秒)質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタルアズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058459
2023-06-23
用途: 定期的な繰り返しアラームとして

定期的には作動しません。毎回スタートストップを押す必要があります。又、アラームは極めて小さな音で聞こえません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする