- 工業用ハンドクリーナー(アロエエキス配合:保湿) モノタロウ 35058511

工業用ハンドクリーナー(アロエエキス配合:保湿)

(628件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード35058511 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドロッとしたペースト状が汚れに密着し、スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに作用し素早くきれいに落とします。
さっぱりとした洗い上がり。手に優しく汚れに強い。
アロエエキス(保湿成分)の働きにより手肌をすこやかに保ちます。

商品タイプ詰替用缶 用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場などの手洗い用として。 仕様スクラブあり 成分水、PPG-3ラウレス-9、ポリエチレン、エタノール、PG、カルボマー、フェノキシエタノール、アロエベラ葉エキス、BG、オキシベンゾン-3、水酸化Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、青1、黄4 形状
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※お肌に傷やはれもの、湿疹などの異常のあるときは使わないでください。
※使用中や使用後に赤味、はれ、かゆみ、刺激などの異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※高温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058511 - 68921326 - ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 1缶(16kg) 9,998 税込10,998 とうもろこしスクラブに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 628
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058502
2024-04-14
用途:
手についた油落としのため。
製造業

問題なく使っています。
最低の文字数を制限して強制的に感想を
書かされるのはどうかなと思います。

対象商品:
35058493
2024-06-20
用途:
車のメンテナンス作業時
東日本観光バス株式会社 様

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品:
35058502
2021-02-05
用途:
作業後の手洗い
株式会社佐々宗輪店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

汚れ落ちもよく、手が荒れにくいのでとても良いです。

対象商品:
35058502
2020-11-11
用途:
機械のメンテナンス時

冬場でも肌荒れせずに安心して使用できます。匂いも気になりません。

対象商品:
35058502
2020-09-26
用途:
バイクメンテナンス後の手洗い
製造業

大容量で安価ですが手についた油も良く落ちます。匂いも好きです。次も買います。

対象商品:
35058502
2020-12-07
用途:
油作業時
石井輪業 様

価格が安くて良い。
いつも使っている。
手荒れも少ない。

対象商品:
35058511
2020-06-14
用途:
金属スクラップ移動の時の手洗いに
竹中商店 様

匂いが良いし。油落ちが良い。水に直ぐに落ちないし、泡立ちもほど良い。安価で助かる。

対象商品:
35058502
2020-01-24
用途:
防水グリスも簡単に落ちます

wakosのHMG-U2など粘着性の高い水に強いグリスすらもよく落ちます。
手を水にぬらさずにこのクリーナーを手に取ってこすってから水で流します。
ポンプではなくてペットボトルに入れて使っています。
しっとりして手にやさしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする