- ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 35058545 - ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 35058545 - ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 35058545 - ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 35058545 - ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 35058545 - ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 35058545

ファイル フラットタイプ 10冊セット

(557件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 35058545 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コピー用紙なら150枚収納可能。
色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。

サイズA4タテ ピンク 収納枚数約150枚 寸法(mm)高さ307×幅230×背17 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)17 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具)R-PS(100%)
注意
※色味はPCにより見え方が異なる場合がございます。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

文具 特集.
この動画は、8人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ワークノート:60850641 /ボールペン 水性:60844244(黒)、60844253(赤)/ 修正テープ:41027847 / ふせん紙:60858226 / クラフト封筒:73831083 / スタンパー:29009978 / クリアホルダー:10011967 / ファイル:35058536

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:8
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 557
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
資料保管,閲覧
サービス業

他社のファイルも悪くないのですが、同じブルーでもモノタロウの色味が気に入っていて、いつも選んで買っています。背表紙のデザインに上下の向きがあって、逆さにして使っていますが、他社のようにどっち向きで使っても良いように改良されればもっと良いと思います。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
見積ファイル
KME株式会社 様 (建設業・工事業)

紙質はしっかりしており使いやすいです。またファイル量によって2段階の厚みに対応出来るように折り目が2本有ります。これが便利です。アピールすれば良いと思います。
あとアソート有れば最高なんですがね。

対象商品:
35058536
2025-12-13
用途:
仕事がら書類を綴じる
サービス業

ファイルを大量に使ってるのですが
紙質がしっかりしてるのが気にいりました。

2025-09-27
用途:
事務作業
葉山ランド 森優 様 (農・林・水産業)

安くお買い求めできありがたいです。定番として使っているものですが、こちらからお安く求めたものでも商品は変わりなく!しかも発送が早かったのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35058536
2026-01-28
用途:
仕事のファイル整理
その他業種

安く購入出来て良かったです。色毎に使い分けられます。

2025-10-01
用途:
安くて大満足
医療・福祉・介護関連業

かなり日常的に使うので安くないと困るので非常に助かっています
一流メーカーのファイルと遜色ないです

1人が参考にしています
2025-12-01
用途:
会社で使用
森永会計事務所 様 (サービス業)

10冊単位で入っており重宝しています。
使い勝手も問題なく活用しています。

2025-11-19
用途:
書類をしまう時
株式会社田島製作所 様

リピート品です。安いし使いやすいと思います。紙の為消耗品ですが、その点を理解して使用すればとても使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
紙の厚みはどれぐらいですか。
回答:
約0.4mmです。
1人が参考にしています
2021-08-19
質問:
モノタロウのロゴとキャラクターはどれぐらいの大きさで入ってますか。
回答:
背表紙の上部に4mm×25mmの大きさで入っています。
2021-08-19
質問:
横型の取り扱いはありますか。
回答:
横型の取り扱いはございませんが、メーカー違いの相当品がございます。
ナカバヤシ フラットファイルJ
https://www.monotaro.com/g/00000726/
2人が参考にしています
2021-08-19

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする