コードレスドライバドリル(本体のみ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35058581 品番DB 3DL2(NN)
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。
細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。
増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。
高速/低速切替機構付。
正逆転切替スイッチ。
ソフトグリップハンドル。

バッテリー電圧(V)3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15] 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ5 クラッチトルク(N・m)0.3〜2.9 付属品No.2プラスビット 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! チャック能力(mm)六角軸6.35 チャック(mm)六角軸6.35 蓄電池形名EBM315 クラッチ数(段)21 適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315) 寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※電地・充電地・ケース別売
※バッテリー、充電器、ケースは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
制御盤制作時等、バッテリー充電。暗いところでの照明等。
松本電機 様 (製造業)

同じ形のものを使っているので慣れている事もあって使いやすいです。

対象商品:
35058581
2015-01-07
用途:
M6以下のネジの締め付け

機械の整備に使っています。M6以下の小ネジを10本脱着で明らかな差が出ます
大きさも手ごろです ただ高いところから落とすと割れます。
とても満足しています

3人が参考にしています
対象商品:
35058581
2022-03-23
用途:
筐体組立時のネジ締めに使用
製造業

毎日使うものなので購入頻度も高く数年来使用しているが最近明らかに品質が落ちていると思います。たまたまかもしれませんが以前には出なかった不具合が多発しています。

ちなみにここ数か月で発生した不具合だけでも【バッテリーを入れても反応しない】【ネジが閉まらない】【スイッチが反応しない】【手を離してもスイッチが反応しっぱなしで止まらない】などの不具合が続出しています。

価格が安いので仕方ない部分もあると思いますがこれだけ不具合が連続で発生しているといちいち交換に手間がかかり非常に面倒。
お客様から工具指定されているのでこちらを使っていますが本音では他社製品に変えたいくらいです。
不具合が出るのは致し方ないにしても頻度が多すぎるため品質の改善を望みます。

対象商品:
35058581
2013-04-30
用途:
組み立てねじ締め
近藤ミシン工業株式会社 様

従来使用していた商品の追加ですので、まったく問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする