コードレスドライバドリル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品電池2個仕様(1.5Ahリチウムイオン電池2個、充電器、No.2プラスビット) 注文コード35058597 品番FDB 3DL2(2LCS)
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

安心の電池多重保護回路内蔵!
日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!
過放電、過負荷、過充電から電池を保護!
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。
細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。
手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。
高速/低速切替機構付。
ソフトグリップハンドル。
3.6Vリチウムイオン電池搭載。

付属品電池2個仕様(1.5Ahリチウムイオン電池2個、充電器、No.2プラスビット) 用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分)約30 LED白色LED クラッチ数(段)21 クラッチトルク(N・m)0.3〜2.9 寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69559684
2023-11-28
用途:
ちょっとしたネジ締めやドリルに交換しての穴開けなど
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

ネジ締めやドリルでの穴開けなどに便利。電池も比較的長持ちしますので重宝しています。1台目が壊れたので2台目購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
69559684
2023-03-31
用途:
ネジ締め付け
海洋電子工業株式会社 様

期待どおりの物であり大変満足している。
重さが適度でよい

1人が参考にしています
対象商品:
35058597
2014-03-16
用途:
おもにドリル用として

小型で大変使いやすいです。バッテリーも以前のニッカドのように寿命を心配しなくてよいので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
35058597
2013-08-29
用途:
簡単なねじ締め

簡単なねじ締めに重宝しています。持ち手が角度変更出来るので便利です。
こまめな作業にはGOODでは?! 女性でも手軽に利用出来るとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
35058597
2014-08-29
用途:
制御盤製作時の端子の締め付け等

過去3台とも機械的に壊れた。クラッチがきかなくなった。スイッチが戻らなくなった。
本体をL形I形にしたとき動かない接触不良があった。
特に衝撃に弱いと思う。
不具合点が改善されたら、満足です

6人が参考にしています
対象商品:
35058597
2013-05-19
用途:
機械の組み立て
dragon project 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い勝手が良いです。電池も、思った以上に長持ちするので満足しています。

対象商品:
35058597
2011-01-27
用途:
製品組み立て作業。

以前使用していた別メーカー品が古くて使えなくなったので購入しましたが、ビットの抜け防止機構?は最初戸惑いました。一般のねじ締めでは不要ではないかなと思いました。ドリルとして使うには必要な機構ですが、トルクもスピードも足りないからドリルとしては使えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする