※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マイクロシリンジポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35058888 品番BS-MD1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。

電源100V50/60z 質量(kg)0.45 接続台数1 仕様設定流量(μl/分):0.1、0.2、0.5、0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、8.0、10、20、50、100の16段階(1.0mlシリンジ使用時) ケーブル長(cm)97 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする