※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ブランド セリペッター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛(mL)0.5 注文コード35058949 品番4720-150
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は目盛など2種類から選べます 他の種類を見る

分注器としての寿命を延ばすため、ピストンとシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。。口径45mmのボトルに直接セットでき、付属又はオプションのアダプターとの併用でほとんどのボトルに対応します。

付属品スペアカートリッジ、ボトルアダプター(GL27、32、38)、吸引チューブ、排出チューブ 目盛(mL)0.5 再現性(%)0.2以下 精度(%)±1.2 容量範囲(mL)2.5-25
注意
※セリペッターは高濃度の酸・酸化性の酸・極性の低い溶媒・炭化水素及びハロゲン化水素には使用できません。※液路を腐食しない液体は次の条件下での分注が可能。蒸気圧:500mbar以下、粘度(10ml)150mm2/s以下、(25ml)75mm2/s以下密度:2.2g/mm3以下、温度40℃以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする