ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ボタン数2(1組) 注文コード35058956 品番COB 281
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はボタン数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。
ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。
機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。

最大適合モータ容量(kW)

2.2(200/220V、400/440V)
種類直接操作用 ボタン数2(1組) 定格通電電流(A)15 定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440 定格容量(kW)200/220(2.2)、400/440(2.2) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 保護等級IP65 定格絶縁電圧(V)AC500 ブッシング品番COB A2 外形寸法(mm)H211.5×W65×D49.5 形状防雨形 材質合成ゴム(ケーブルブッシュ) 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付 質量(kg)0.3 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 周囲温度(℃)-15〜40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子M4ネジ(圧着端子式) 接点構成2a-2a 相対湿度45〜85% 耐衝撃(誤動作)100m/s 耐衝撃(耐久)500m/s 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐電圧(V/min)AC2500 適合ケーブル外径(Φmm)10.3〜13.5 付属ボタン文字紙上、下 保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形 接点数2 黒色(ケーブルブッシュ) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品) 材質(ねじ部)ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ) ケース色橙色(マンセル7.5YR7/13相当) アズワン品番64-1094-66 概略質量(g)300 相対湿度(%RH)45〜85 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058956
2022-06-03
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

使用しているホイストペンダントの部品交換要として利用させてもらっています。
大変重宝していますが、どうしても必要としないパーツはでてしまいますが、そこは致し方ないと思います。

対象商品:
35058956
2021-01-21
用途:
キャリアカーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

荷台のスライド用として追加スイッチとして取り付けました。本来はホイスト用ですが固定の取り付け穴が施してあれば車の場合安心できるのではないでしょうか。接点は接触面が広く強度も高いとおもわれます。

対象商品:
35058956
2016-08-31
用途:
未使用

予備として購入しています!!!

対象商品:
35058956
2014-03-05
用途:
4t車の修理

ウイングのスイッチに、ばらして中のスイッチだけ使用。
ほぼ同じで、問題なく使用できた。
ケースなしで、中のスイッチだけばら売りして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする