種類埋込形
ボタン数2
極数(P)2
定格通電電流(A)15
定格容量(kW)100/110V(0.4)、200/220V(1.1)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
外形寸法(mm)H120×W70×D36
材質(プレート)ABS樹脂(アイボリー:10Y9/1相当)
材質(本体)ナイロン樹脂(アイボリー:5Y7/1色相当)
質量(kg)0.12
取付姿勢鉛直面に対して以下のように取り付ける。ONボタンが上、OFFボタンが下
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
種別スイッチボックス用フラッシュプレート付
周囲温度(℃)-15〜+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M3.5
相対湿度45〜85%
耐電圧(V/min)AC2500
定格電気用品安全法表示:220V1.1kW
締付トルク(N・m)1.0〜1.3
適合電線(mm2)2