一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 使用液雨水・湧水・土砂水・工事排水 吐出口径(Φmm)40 周波数(Hz)50 注文コード35059062 品番LB-250A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は使用液・吐出口径・周波数など10種類から選べます 他の種類を見る

実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。

吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.25 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)6 吐出量(L/min)100 タイプ自動形 使用液雨水・湧水・土砂水・工事排水 用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグ付)×1本、ホースカップリング×1個、ホースバンド×1個 トラスコ品番241-4091 質量(kg)11 極数2 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法H(mm)286 同期速度(min-1)3000 ケーブル長(m)5 寸法A(mm)231 寸法D(Φmm)187 寸法B(mm)286 モーター乾式水中形誘導電動機 接続ホースカップリング 寸法A1(mm)162 寸法B1(mm)228 適合ケーブル外径(Φmm)10.1 材質(フレーム)ADC12(モーター) 異物通過径(Φmm)6 始動方式コンデンサ運転 材質(ケーブル)VCT(3×1.25) 寸法W1(mm)115 絶縁階級モータ:E種 残水位(mm)115 内蔵保護装置ミニチュアプロテクタ 潤滑油モータ:タービン油VG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)合成ゴム(ポンプ) 材質(羽根車)ウレタンゴム(ポンプ) 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 材質(サクションカバー)SPC+ウレタンゴム
関連資料:(0.5MB)
注意
※内ネジHCと記載のある製品は内ねじホースカップリングが取り付けられた仕様となります。代表画像のホースカップリング仕様(標準)とは異なりますのでご注意下さい。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。飲料水には使用しないでください。

商品説明動画

ツルミ電極式自動運転ポンプ動作イメージ(LBA型)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
水槽の循環用

急な故障の予備として購入しています。毎日使うものなので、突然不具合が発生した場合に困るので備えています。メーカーから直接購入すると高いので、10%割引を狙って購入できるところがとても助かります。

対象商品:
06959897
2017-07-18
用途:
原水槽に雨水が入った時の排水ポンプとして使用
邑南共同生コン株式会社 様

自動スイッチも反応がよく本体の大きさもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする