L140YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059132

L140YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059132 L140YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059132 L140YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059132 L140YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059132

クセノンラバーライト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35059132 品番L140YK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

遠距離照射に適した明るいクセノン球を使用しています。
衝撃に強いラバー製ボディーです。
雨天時にも最適な防滴仕様です。
滑らず持ちやすいラバーグリップです。

イエロー×ブラック 質量(g)610 本体寸法(mm)Φ104×205 光源クセノン球4.8V 0.5A 電池寿命(時間)(連続)約18(アルカリ乾電池使用時) 使用乾電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(本体)ラバー 全光束(Lm)- 照度(Lx)5000 連続点灯時間最大18時間 耐水性防滴タイプ 電球の種類クセノン 特殊用途防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059132
2016-10-09
用途:
夜に電灯が切れた時に使う。
農・林・水産業

この商品は、単1の電池が4本いる所に、ひかれた。この電灯を使ってみて、ちょっと重いと思った。でも、長時間持つ所がいい。値段は、ちょうどいいかなと思う。まだ、ライトを点けただけで、何時間も使ったない。

対象商品:
35059132
2016-09-30
用途:
夜、電気が必要な時
農・林・水産業

電池が単1で4本いる所が気に入った。すごく、明るいんじゃなく、普通に明るい。だから、長時間もつと思った。でも、少し重い。
いいじゃないかな。

対象商品:
35059132
2016-10-30
用途:
防災用備品
建設業・工事業

少し重たいように思いますが、頑丈そうで、安心して使用できそうです。

対象商品:
35059141
2015-02-02
用途:
特にはなく、 雑用(様々な場面…)
建設業・工事業

普通の懐中電灯 あまり明るくはない

対象商品:
35059132
2013-08-29
用途:
工場見回りなど
石井木珠工場 様

ラバーライトとしては、問題ないですが、少し重たいです。ここが難点かな、
他は問題なしです。

対象商品:
35059141
2012-10-18
用途:
作業中に奥や暗いところを照らす。

デザインがシンプルで、カラーリングも黄色を用いており、使いやすいと思います。悪天候にも耐えられる点で、選択しました。雨天で風が強いときに使用することがあり、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35059166
2012-04-02
用途:
非常防災用に持ち歩いてる。

大きさなどがちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする