L122YK クセノンラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35059141

クセノンラバーライト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35059141 品番L122YK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

遠距離照射に適した明るいクセノン球を使用しています。
衝撃に強いラバー製ボディーです。
雨天時にも最適な防滴仕様です。
滑らず持ちやすいラバーグリップです。

イエロー×ブラック 質量(g)225 本体寸法(mm)Φ67×200 光源クセノン球2.4V 0.93A 電池寿命(時間)(連続)約12(アルカリ乾電池使用時) 使用乾電池単1形乾電池×2本(別売) 材質(本体)ラバー 耐水性防滴タイプ 電球の種類クセノン 特殊用途防滴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35059132
2016-10-09
用途:
夜に電灯が切れた時に使う。
農・林・水産業

この商品は、単1の電池が4本いる所に、ひかれた。この電灯を使ってみて、ちょっと重いと思った。でも、長時間持つ所がいい。値段は、ちょうどいいかなと思う。まだ、ライトを点けただけで、何時間も使ったない。

対象商品:
35059132
2016-09-30
用途:
夜、電気が必要な時
農・林・水産業

電池が単1で4本いる所が気に入った。すごく、明るいんじゃなく、普通に明るい。だから、長時間もつと思った。でも、少し重い。
いいじゃないかな。

対象商品:
35059132
2016-10-30
用途:
防災用備品
建設業・工事業

少し重たいように思いますが、頑丈そうで、安心して使用できそうです。

対象商品:
35059141
2015-02-02
用途:
特にはなく、 雑用(様々な場面…)
建設業・工事業

普通の懐中電灯 あまり明るくはない

対象商品:
35059132
2013-08-29
用途:
工場見回りなど
石井木珠工場 様

ラバーライトとしては、問題ないですが、少し重たいです。ここが難点かな、
他は問題なしです。

対象商品:
35059141
2012-10-18
用途:
作業中に奥や暗いところを照らす。

デザインがシンプルで、カラーリングも黄色を用いており、使いやすいと思います。悪天候にも耐えられる点で、選択しました。雨天で風が強いときに使用することがあり、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
35059166
2012-04-02
用途:
非常防災用に持ち歩いてる。

大きさなどがちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする