オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の G型蛍光灯
省エネボール スパイラルG形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35059297
品番
EFG10ED/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
点灯が早く、パッとつく。長寿命、抜群の経済性。色合いが良く目に優しい。電気代、発熱量が白熱球と比べて1/5の省エネで長寿命。
色
昼光色
種別
40W省電力形
質量(g)
70
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格電流(A)
0.16
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
8000
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
90×130
電球形状
G形